213,85 €/ Unitéhors TVA
258,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHTC |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Triclamp |
Type de raccord à sertir | Triclamp DIN 32676 |
Extrémité de raccordement | DIN R2 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 25/ 8x1 (6,0) |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362 psi |