165,90 €/ Unitéhors TVA
200,74 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHTC |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Triclamp |
Type de raccord à sertir | Triclamp DIN 32676 |
Extrémité de raccordement | ISO |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 64,0/ 48,3x2,0 (44,3) |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |