Eriks

Raccord SHTC 45° 38 Tri-Clamp 50,5 interne 34,9

  • ERIKS:11385978
Image 1
Ajouter à la liste

560,70 €/ Unitéhors TVA

678,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
IMP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 38,1x1,65 (34,8)
Angle (Degrees)
45 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi