Eriks

Raccord SHTC 38 inox Tri-Clamp 64 interne 44,3

  • ERIKS:11181144
Image 1
Ajouter à la liste

152,25 €/ Unitéhors TVA

184,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
ISO
Dimensions de l'extrémité de raccordement
64,0/ 48,3x2,0 (44,3)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi