Eriks

Raccord SHTC 38 inox Tri-Clamp 50,5 interne 38

  • ERIKS:12144035
Image 1
Ajouter à la liste

127,40 €/ Unitéhors TVA

154,15 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
DIN R2
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 41,0x1,5 (38,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi