95,20 €/ Unitéhors TVA
115,19 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHTC |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Triclamp |
Type de raccord à sertir | Triclamp DIN 32676 |
Extrémité de raccordement | IMP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 50,5/ 38,1x1,65 (34,8) |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362 psi |