Eriks

Raccord SHTC 38 acier inoxydable Tri-Clamp 64 ID 48.6

  • ERIKS:13543416
Image 1
Ajouter à la liste

178,85 €/ Unitéhors TVA

216,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Dimensions de l'extrémité de raccordement
64,0/ 50,8x1,65 (47,6)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi