Eriks

Raccord SHTC 32 inox Tri-Clamp 50,5 interne 35

  • ERIKS:11456324
Image 1
Ajouter à la liste

159,95 €/ Unitéhors TVA

193,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
Inch
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 38,1x1,5 (35,1)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi