111,30 €/ Unitéhors TVA
134,67 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHTC |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Triclamp |
Type de raccord à sertir | Triclamp DIN 32676 |
Extrémité de raccordement | IMP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 50,5/ 25,4x1,65 (22,1) |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |