Eriks

Raccord SHTC 19 inox Tri-Clamp 50,5 interne 23,7

  • ERIKS:11181126
Image 1
Ajouter à la liste

106,05 €/ Unitéhors TVA

128,32 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
ISO
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 26,6x1,6 (23,7)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi