Eriks

Raccord SHTC 19 inox Tri-Clamp 50,5 interne 18,1

  • ERIKS:11443969
Image 1
Ajouter à la liste

77,35 €/ Unitéhors TVA

93,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
ISO
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 21,3x1,6 (18,1)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi