61,53 €/ Unitéhors TVA
74,45 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHTC |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Triclamp |
Type de raccord à sertir | Triclamp DIN 32676 |
Extrémité de raccordement | IMP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 25/ 19,05x1,65 (15,75) |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN20 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362 psi |