Eriks

Raccord SHTC 16 inox Tri-Clamp 25 interne 9,4

  • ERIKS:11204081
Image 1
Ajouter à la liste

35,28 €/ Unitéhors TVA

42,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
IMP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25/ 12,7x1,65 (9,4)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi