Eriks

Raccord SHTC 13 inox Tri-Clamp 50,5 interne 22,9

  • ERIKS:11339214
Image 1
Ajouter à la liste

165,55 €/ Unitéhors TVA

200,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
Inch
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 25,4x1,25 (22,9)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi