Eriks

Raccord SHTC 13 inox Tri-Clamp 25 interne 15,8

  • ERIKS:11387234
Image 1
Ajouter à la liste

338,80 €/ Unitéhors TVA

409,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
IMP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25/ 19,05x1,65 (15,75)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi