Eriks

Raccord SHTC 13 inox Tri-Clamp 25 interne 10,0

  • ERIKS:11376086
Image 1
Ajouter à la liste

176,75 €/ Unitéhors TVA

213,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
DIN R2
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25/ 13x1,5 (10,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi