Eriks

Raccord SHTC 10 Tri-Clamp en acier inoxydable 25 ID 10

  • ERIKS:13543489
Image 1
Ajouter à la liste

170,80 €/ Unitéhors TVA

206,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
DIN R2
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25/ 13x1,5 (10,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362.5 psi