127,80 €/ Unitéhors TVA
154,64 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHM |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN100 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362 psi |