Eriks

Raccord SHM-HP/EN 50 acier 2" FM BSPT

  • ERIKS:10070412
Image 1
Ajouter à la liste

51,16 €/ Unitéhors TVA

61,90 €TVA incluse

Vendu par: 7Commande minimum: 7

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi