Eriks

Raccord SHM-HP/EN 32 inox 1.1/4" FM NPT

  • ERIKS:10070404
Image 1
Ajouter à la liste

145,60 €/ Unitéhors TVA

176,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi