49,99 €/ Unitéhors TVA
60,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHM-HP |
Type | SHM-HP |
Code | SHM-HP |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Surface d`étanchéité |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression de travail maximum | 261 psi |