Eriks

Raccord SHM-HP/BOSS 50 acier 2" fileté NPT

  • ERIKS:10038888
Image 1
Ajouter à la liste

13,00 €/ Unitéhors TVA

15,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM-HP/BOSS
Type
SHM-HP/BOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
17.25 bar
Pression de travail maximum
250 psi