10,53 €/ Unitéhors TVA
12,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHM-HP/BOSS |
Type | SHM-HP/BOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Pression maximum de service | 17.25 bar |
Pression de travail maximum | 250 psi |