Eriks

Raccord SHM 19 laiton filetage mâle BSPT 3/4

  • ERIKS:12962515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,26 €/ Unitéhors TVA

6,36 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi