Eriks

Raccord SHM 100 inox 4" fileté BSPP

  • ERIKS:12401213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

108,00 €/ Unitéhors TVA

130,68 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN100
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi