14,76 €/ Unitéhors TVA
17,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHF-HP |
Type | SHF-HP |
Matériau | Acier galvanisé |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Matériau du joint | Novatec |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression de travail maximum | 260 psi |