15,60 €/ Unitéhors TVA
18,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHF-HP |
Type | SHF-HP |
Matériau | Acier galvanisé |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Matériau du joint | Novatec |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN15 |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression de travail maximum | 260 psi |