Eriks

Raccord rapide beton en fonte zingué coupleur 50 avec douille de 50mm

  • ERIKS:11164128
Image 1
Indication de commande
NW 25 seulement avec 1 bras de levier
La compatibilité n'est assurée qu'avec des caoupleurs ayant le même DN.
Ajouter à la liste

78,65 €/ Unitéhors TVA

95,17 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
C
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
50 bar
Pression de travail maximum
725 psi