Eriks

Raccord rapide beton en fonte zingué adaptateur 25 avec douille 25

  • ERIKS:11164132
Image 1
Indication de commande
NW 25 seulement avec 1 bras de levier
La compatibilité n'est assurée qu'avec des caoupleurs ayant le même DN.
Ajouter à la liste

16,32 €/ Unitéhors TVA

19,75 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
E
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
50 bar
Pression de travail maximum
725 psi