Eriks

Raccord pour tube Série: SnapClamp Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM 48mm-51mm Longueur: 76mm

  • ERIKS:10043165
Image 1
Ajouter à la liste

15,76 €/ Unitéhors TVA

19,07 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SnapClamp
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
48 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
51 mm
Matériau du manchette
EPDM
Nombre de subdivisions de l'échelle
1
Longueur
76 mm