Eriks

Raccord pour tube Série: SnapClamp Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM 42mm-45mm Longueur: 76mm

  • ERIKS:10043164
Image 1
Ajouter à la liste

14,96 €/ Unitéhors TVA

18,10 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SnapClamp
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
42 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
45 mm
Matériau du manchette
EPDM
Nombre de subdivisions de l'échelle
1
Longueur
76 mm