Eriks

Raccord pour tube Série: SnapClamp Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM 33mm-37mm Longueur: 76mm

  • ERIKS:10043163
Image 1
Ajouter à la liste

13,84 €/ Unitéhors TVA

16,75 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SnapClamp
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
33 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
37 mm
Matériau du manchette
EPDM
Nombre de subdivisions de l'échelle
1
Longueur
76 mm