Eriks

Raccord pour tube Série: SnapClamp Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM 21mm-25mm Longueur: 76mm

  • ERIKS:10043161
Image 1
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SnapClamp
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
21 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
25 mm
Matériau du manchette
EPDM
Nombre de subdivisions de l'échelle
1
Longueur
76 mm