Eriks

Raccord pour tube Série: SnapClamp Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM 112mm-117mm Longueur: 152mm

  • ERIKS:11230640
Image 1
Ajouter à la liste

43,44 €/ Unitéhors TVA

52,56 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SnapClamp
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
112 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
117 mm
Matériau du manchette
EPDM
Nombre de subdivisions de l'échelle
1
Longueur
152 mm