Eriks

Raccord pour tube Série: RS-2 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR 240mm-260mm Longueur: 300mm

  • ERIKS:10043133
Image 1
Ajouter à la liste

418,80 €/ Unitéhors TVA

506,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
RS-2
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
240 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
260 mm
Matériau du manchette
NBR
Nombre de subdivisions de l'échelle
2
Longueur
300 mm