267,20 €/ Unitéhors TVA
323,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | RS-2 |
Forme | Réparation de coupleur |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Raccord diamètre extérieur | 216 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 238 mm |
Matériau du manchette | NBR |
Nombre de subdivisions de l'échelle | 2 |
Longueur | 200 mm |