Eriks

Raccord pour tube Série: RS-2 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR 171mm-192mm Longueur: 200mm

  • ERIKS:10043128
Image 1
Ajouter à la liste

240,40 €/ Unitéhors TVA

290,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
RS-2
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
171 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
192 mm
Matériau du manchette
NBR
Nombre de subdivisions de l'échelle
2
Longueur
200 mm