Eriks

Raccord pour tube Série: RS-2 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR 160mm-182mm Longueur: 200mm

  • ERIKS:10043127
Image 1
Ajouter à la liste

216,00 €/ Unitéhors TVA

261,36 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
RS-2
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
182 mm
Matériau du manchette
NBR
Nombre de subdivisions de l'échelle
2
Longueur
200 mm