Eriks

Raccord pour tube Série: RS-1 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR 140mm Longueur: 200mm

  • ERIKS:10043120
Image 1
Manchon de réparation flexibles en acier inoxydable d'une seule pièce, équipés d'un joint NBR entier, pour une réparation rapide, facile et permanente des conduites corrodées ou endommagées, tant en surface qu'en souterrain.
Convient à la réparation de divers conduits sous pression et peut être utilisé pour divers fluides.
Ajouter à la liste

126,00 €/ Unitéhors TVA

152,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
RS-1
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Matériau du manchette
NBR
Nombre de subdivisions de l'échelle
1
Longueur
200 mm