280,86 €/ Unitéhors TVA
339,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | 1/4" |
Raccord diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur nominale 2 | M 14x1.5 |
Raccord 2 | Métrique |
Classe de pression | PN20 |
D | 21.5 mm |
d2 | 19.7 mm |
s | 0.6 mm |