Eriks

Raccord Mody SSG25S GY Collier de pilier 25

  • ERIKS:12385769
Image 1
Ajouter à la liste

28,86 €/ Unitéhors TVA

34,92 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SSG
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
EA Adjustable
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 42mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi