Eriks

Raccord Laitier femelle à douille 19 en Inox316 avec filetage mâle DIN11851 DN20

  • ERIKS:13704444
Image 1
Ajouter à la liste

43,82 €/ Unitéhors TVA

53,02 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GDF-DIN11851
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Raccord alimentaire male
Extrémité de raccordement
DIN 11851
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN20
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi