Eriks

Raccord KISS-34 fonte taraudé BSP 3/4"

  • ERIKS:10039501
Image 1
Ajouter à la liste

5,17 €/ Unitéhors TVA

6,26 €TVA incluse

726 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
KISS
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
KISS
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
EA Safety
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 42mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide