5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
77 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | KASS |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | KASS |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | EA Safety |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 42mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |