Eriks

Raccord KASS-10 fonte fileté BSP 1"

  • ERIKS:10039479
Image 1
Ajouter à la liste

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
KASS
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
KASS
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
EA Safety
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 42mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide