11,58 €/ Unitéhors TVA
14,01 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GG |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Guillemin |
Extrémité de raccordement | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN65 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN65 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |