Eriks

Raccord Guillemin GSG/RK DN50 aluminium 51

  • ERIKS:10038014
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GSG/RK. Raccord à douille cannelée et colerette avec verrou pour montage avec colliers et coquille serrage. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

9,36 €/ Unitéhors TVA

11,33 €TVA incluse

158 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GG
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi