Eriks

Raccord Guillemin GSG DN50 aluminium 55

  • ERIKS:10070137
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GSG. Raccord à douille cannelée, avec verrou. Exécution: Aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

11,28 €/ Unitéhors TVA

13,65 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GSG
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN55
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi