Eriks

Raccord Guillemin GSG DN40 PP 40

  • ERIKS:11148289
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GSG. Raccord à douille cannelée pour montage avec colliers de serrage. Exécution: polypropylène. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

24,60 €/ Unitéhors TVA

29,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GSG
Matériau
Polypropylène PP
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN40
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi