Eriks

Raccord Guillemin GMG DN80 PP 3"

  • ERIKS:11126617
Image 1
Ajouter à la liste

62,10 €/ Unitéhors TVA

75,14 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMG
Matériau
PP
Code
GMG
Pression maximum de service
6 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN80
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide